軸付砥石 :「軸付砥石 3mm軸」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
エスコ品番EA819BE-11A 軸径(Φmm)3 粒度80 全長(mm)47 直径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])105000 砥石長(mm)5
1個
485 税込534
翌日出荷

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥粒RA(ピンク) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタ軸付砥石
適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603 軸径(Φmm)3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA819BB-1A
1個
485 税込534
翌日出荷

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エスコ品番EA819HR-31
1個
680 税込748
当日出荷

エスコ品番EA819HW-23
1個
410 税込451
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度120
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 粒度#100 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材 砥材GC 結合剤V(ビトリファイド) 結合度J
1パック(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)3 軸長(mm)30 粒度60 形状B 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA819BB-13A
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA819-210
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用) 形状円筒型 粒度#36 砥材A黒 結合剤B(レジノイド) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼 結合度P
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA819WG-1
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

粒度1000 エスコ品番EA819-25
1個
340 税込374
翌日出荷

粒度320 エスコ品番EA819-23
1個
305 税込336
翌日出荷

エスコ品番EA819-22 粒度180
1個
305 税込336
翌日出荷

粒度320 エスコ品番EA819-113
1個
300 税込330
翌日出荷

粒度600 エスコ品番EA819-109
1個
375 税込413
翌日出荷

粒度320 エスコ品番EA819-103
1個
335 税込369
翌日出荷

粒度1000 エスコ品番EA819-115
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA819-114 粒度600
1個
300 税込330
翌々日出荷

エスコ品番EA819-101 粒度120
1個
300 税込330
翌日出荷

粒度180 エスコ品番EA819-117
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA819-106 粒度120
1個
300 税込330
翌日出荷

粒度600 エスコ品番EA819-24
1個
340 税込374
翌日出荷

粒度120 エスコ品番EA819-21
1個
305 税込336
翌日出荷

粒度120 エスコ品番EA819-116
1個
300 税込330
翌日出荷

粒度120 エスコ品番EA819-111
1個
375 税込413
翌日出荷