切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識
切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
粒度46
厚さ(mm)2.2
砥材A
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料鉄工
1枚
¥95
税込¥105
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断
粒度#80
厚さ(mm)2.2
砥材CC材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。
砥材A
最高使用周速度(m/s)72
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
適合機種ディスクグラインダー100mm
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材A46S
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
主要切断材料金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
品種MZ36PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:A46S
材質砥材:アルミナ、リング:鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4
最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に
仕様両面補強
材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り
色ブラック
外径(Φmm)165
刃厚(mm)2.2
内径(mm)20
最高回転速度(min-1)5500
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
粒度A46P
適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
砥石寸法(Φmm)外径105
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
粒度、硬度46P-WAX材
補強ネット1枚入
継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P
砥粒AZ
関連資料(1.82MB)
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
厚さ(mm)2.2
砥材AC30T
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)147
対応機種電気丸鋸
適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等
最高使用回転速度(min-1)5500
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M
材質砥材:アルミナ、リング:鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15
最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
¥229
税込¥252
欠品中
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
仕様両面補強
トラスコ品番311-0362
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
質量(g)42
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
結合剤B2F
刃厚(mm)2.2
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
1箱(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F
最高使用周速度(m/s)80m/s
特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:C36P
材質砥材:カーボン、リング:鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15
適合材FRP
最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
¥229
税込¥252
翌々日出荷
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。
トラスコ品番393-6538
粒度(#)36
砥材A
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
外径(Φmm)106
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
仕様B3F
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
硬度T
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。
粒度46
砥粒A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])72
主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
世界初の三重補強!卓越した安全性!。フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
粒度36
砥材A
硬度T
適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途金属・非金属の切断及び研削作業。
材質Sic・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2.2
適合材金属・非金属
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
参考品番T0112
トラスコ品番170-2700
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材ステンレス
1箱(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥材AZ
トラスコ品番355-8584
質量(g)42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度RB2F
使用工具ディスクグラインダー
研削材AZ
質量(kg/枚)0.042
外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15
1箱(60枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途ステンレス用
粒度36
厚さ(mm)2.2
タイプ補強:BF2
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)106
1箱(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。