給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
厚さ(mm)(保温材)5
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類R
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。