配管や水廻り設備の部材として使われる配管関連製品には、接続に使われるソケットやクロス、チーズ、エルボがあります。パイプとパイプの接合には、フランジやヘルールなどが使われます。ニップルは配管とホースの継ぎ役に使用されます。ロータリージョイントは、気圧や温度が安定しない流体であっても、安定的に各配管へ送り出す役目を果たす回転機器です。スイベルジョイントは、同じく回転する継手ですが、360度回転も可能でより複雑な配管に対応できます。

301件中 1件〜40件

並び替え:

1. スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨシタケ スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ 1個
レビュー:(5)

【特長】空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。 【接続】JIS Rc 【適合流体】蒸気ドレン 【仕様】ストレーナ内蔵 【材質(本体)】球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 【形式】ディスク式 【寸法L(mm)】90 【最高温度(℃)】220 【材質(弁座)】ステンレス鋼(特殊熱処理) 【材質(ディスク)】ステンレス鋼(特殊熱処理) 【適合圧力(MPa)】0.035〜2.0 【背圧許容度】入口側圧力の50%以下 【流れ方向】横→横、上⇔下

配管関連製品 > スチームトラップ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
38849754 TD-10NA 1個 15 1/2 0.9 ¥14,900 0営業日後以内
38849763 TD-10NA 1個 20 3/4 1.2 ¥14,900 0営業日後以内
38849772 TD-10NA 1個 25 1 1.4 ¥14,900 0営業日後以内
10811814 TD-10NA 1個 15 1/2 0.9 ¥12,033 取扱終了
10811823 TD-10NA 1個 20 3/4 1.2 ¥12,096 取扱終了

2. PCプラグ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥50 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SANEI(三栄水栓製作所) PCプラグ 1個
レビュー:(4)

【特長】工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。 【材質】ポリプロピレン

配管関連製品 > テスト材
注文コード 品番 内容量 呼び 販売価格 出荷目安 数量
34617116 R75-13 1個 13 ¥50 0営業日後以内
34617125 R75-20 1個 20 ¥81 0営業日後以内

3. スチームトラップ TLV

販売価格(税別) ¥22,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TLV スチームトラップ 1個
レビュー:(3)

【特長】蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。【用途】温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど 【接続方式】ねじ込みRc(PT) 【使用流体】蒸気 【最高使用温度(℃)】220 【最高使用圧力(MPa・G)】1.6 【スクリーン】Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当) 【最低使用圧力(MPaG)】0.03

配管関連製品 > スチームトラップ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 材質(本体) 販売価格 出荷目安 数量
38846963 A3N 1個 15 1/2 可鍛鋳鉄FCMB27-05(FCMB270) ¥22,900 0営業日後以内
38846972 A3N 1個 20 3/4 可鍛鋳鉄FCMB27-05(FCMB270) ¥23,900 0営業日後以内
38846981 A3N 1個 25 1 可鍛鋳鉄FCMB27-05(FCMB270) ¥24,900 0営業日後以内
38846997 A3N 1個 32 1-1/4 ねずみ鋳鉄(FC250) ¥49,900 4営業日後以内
38847006 A3N 1個 40 1-1/2 ねずみ鋳鉄(FC250) ¥49,900 4営業日後以内

4. スチームトラップ ベン

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベン スチームトラップ 1個
レビュー:(2)

【特長】配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。 【適合圧力範囲(MPa)】0.035〜0.7 【材質(本体)】FC(ねずみ鋳鉄) 【形式】メカニカル式(下向バケット式) 【耐圧性(MPa[kgf/cm2])】水圧:1.5[15](本体) 【適合流体】蒸気 【端接続】JIS Rcねじ 【材質(弁体・弁座)】SUS(ステンレス鋼) 【材質(バケット)】C1221P 【仕様】ねじ込形「ストレーナ内蔵」 【その他】トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい

配管関連製品 > スチームトラップ
注文コード 品番 内容量 呼び径 流体温度(℃) 寸法H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07100161 AK1H-GL 1個 15 220以下 68.5 ¥9,990 0営業日後以内
07100177 AK1H-GL 1個 20 184以下 74 ¥11,900 0営業日後以内
07100186 AK1H-GL 1個 25 184以下 81 ¥16,900 0営業日後以内

5. メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(1)

【呼び径(A)】10 【呼び径(B)】3/8 【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応 【呼び圧力】10K

配管関連製品 > テスト材
注文コード 品番 内容量 形状 販売価格 出荷目安 数量
32767533 MO 1個 メートルパイプO型 ¥1,590 0営業日後以内
32767542 MU 1個 メートルパイプU型 ¥1,590 0営業日後以内

6. スチームトラップ TLV

販売価格(税別) ¥24,900 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TLV スチームトラップ 1個
レビュー:(1)

【特長】蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。【用途】蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど 【寸法L(mm)】120 【接続方式】ねじ込みRc(PT) 【最高使用温度(℃)】220 【材質(本体)】ダクタイル鋳鉄(FCD450) 【適合流体】蒸気 【寸法W(mm)】80 【スクリーン】Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ

配管関連製品 > スチームトラップ

7. ボール式サイトグラス ワシノ機器

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ワシノ機器 ボール式サイトグラス 1個
レビュー:(1)

【特長】作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。 【材質(本体)】FCS450(ダクタイル) 【最高使用温度(℃)】85 【接続形状】ねじ込みRc(PT) 【最高使用圧力(MPa・G)】0.98

配管関連製品 > サイトグラス

8. バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スパイラックス・サーコ バランス・プレッシャー式スチームトラップ 1個
レビュー:(2)

【特長】蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。 【定格】PN16 【使用温度(℃)】最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 【寸法E(mm)】55 【接続方式】ねじ込み 【許容温度(℃)】最高/250(0.7MPag)、最低/-20 【最高許容圧力(MPaG)】1.6(120℃の時) 【最高使用圧力(MPaG)】1.3(220℃の時)

配管関連製品 > スチームトラップ

9. メートルコック カクダイ

販売価格(税別) ¥939 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カクダイ メートルコック 1個

【材質】黄銅

配管関連製品 > テスト材

10. サイレンサ ベン

販売価格(税別) ¥16,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベン サイレンサ 1台

【適合流体】蒸気 【発音限界温度(℃)】95 【適合圧力(MPa)】0.7以下 【材質(本体)】SUS303(ステンレス鋼) 【形式】低騒音形(レンコン形) 【端接続】JIS Rcねじ

配管関連製品 > サイレンサ

11. スチームトラップ ベン

販売価格(税別) ¥32,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベン スチームトラップ 1個

【適合圧力範囲(MPa)】1.0以下 【形状】ストレート 【材質(本体)】FC(ねずみ鋳鉄) 【形式】サーモスタチック式(サーモエレメント式) 【材質(コック)】CAC406(青銅鋳物) 【流体温度(℃)】184以下 【適合流体】飽和蒸気 【端接続】JIS Rcねじ 【材質(弁体・弁座)】SUS(ステンレス鋼) 【材質(サーモエレメント)】SUS316L(ステンレス鋼) 【背圧許容度】人口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 【仕様】バイパス付スチームトラップ切換レバー固定式

配管関連製品 > スチームトラップ

12. スピンナ式サイトグラス ヨシタケ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨシタケ スピンナ式サイトグラス 1台
レビュー:(1)

【特長】スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 【材質】本体/青銅、ガラス/硬質ガラス 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【接続方式】JIS Rc 【耐熱温度(℃)】(衝撃)100 【最高使用温度(℃)】100 【適合流体】冷温水

配管関連製品 > サイトグラス

13. 動水圧測定用水圧テスター カクダイ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
カクダイ 動水圧測定用水圧テスター 1個
レビュー:(3)

【特長】圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。【用途】配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。

配管関連製品 > テスト材

14. サイホン管(縦形) カクダイ

販売価格(税別) ¥959 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ サイホン管(縦形) 1個
レビュー:(1)

配管関連製品 > テスト材

15. フラップ式サイトグラス ヨシタケ

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨシタケ フラップ式サイトグラス 1台
レビュー:(1)

【特長】フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。 【材質】本体:FCD450、フラップ:SUS 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【接続方式】JIS Rc 【耐熱温度(℃)】(衝撃)100 【最高使用温度(℃)】150 【適合流体】冷温水、油

配管関連製品 > サイトグラス

16. ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨシタケ ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ 1個

【特長】耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。 【材質】ステンレス鋼 【接続】JIS Rc 【適合流体】蒸気 【発音限界温度(℃)】90 【適合圧力(MPa)】0.05〜0.7

配管関連製品 > サイレンサ

17. ボール式サイトグラス ヨシタケ

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨシタケ ボール式サイトグラス 1台
レビュー:(1)

【特長】ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。) 【材質】本体/球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ガラス/強化ガラス、ボール/合成樹脂 【最高使用圧力(MPa)】1 【接続方式】JIS Rc 【最高使用温度(℃)】85 【適合流体】冷温水

配管関連製品 > サイトグラス

18. スチームトラップ AD19 ベン

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベン スチームトラップ AD19 1個

【特長】通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。 水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く) 適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます 【材質(本体)】FCD(球状黒鉛鋳鉄) 【種類】ねじ込形 【形式】サーモダイナミック式(ディスク式) 【材質(キャップ)】FCD(球状黒鉛鋳鉄) 【流体温度(℃)】220以下 【耐圧性(MPa[kgf/cm2])】水圧:2.4 【取付姿勢】水平、垂直(出口下向)、横取付自由 【適合流体】蒸気 【端接続】JIS Rcねじ 【材質(弁座)】SUS(ステンレス鋼) 【材質(ディスク)】SUS(ステンレス鋼) 【適合圧力範囲(MPa)】0.03〜1.6

配管関連製品 > スチームトラップ

19. スチームトラップ(ねじ込み形) TB880シリーズ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨシタケ スチームトラップ(ねじ込み形) TB880シリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。 【仕様】ストレーナ内蔵 【質量(kg)】2.5 【材質(本体)】ねずみ鋳鉄 【形式】バケット式 【寸法L(mm)】127 【寸法H(mm)】154 【寸法A(mm)】95.2 【最高温度(℃)】220 【最高圧力(MPa)】1.05 【接続】JIS Rc 【寸法H1(mm)】87 【適合流体】蒸気ドレン 【流れ方向】横→横 【材質(弁体・弁座)】焼入れクローム鋼 【材質(バケット)】ステンレス鋼 【材質(ストレーナ)】(内蔵)ステンレス鋼

配管関連製品 > スチームトラップ

20. サイレンサー ヨシタケ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨシタケ サイレンサー 1台
レビュー:(1)

【特長】パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。【用途】蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 【材質(本体)】ステンレス鋼 【接続方式】JIS Rc 【適合流体】蒸気 【発音限界温度(℃)】90 【適合圧力(MPa)】0.05〜0.7

配管関連製品 > サイレンサ

21. AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベン

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベン AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 1個

【特長】弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。 【材質】(本体)FC、(弁体・弁座)SUS、(バケット)SUS 【種類】1.0MPa用 【ストレーナー】パンチ穴 【流体温度(℃)】184以下 【取付姿勢】水平配管にて正立取付 【適合流体】蒸気 【端接続】JIS Rcねじ 【適合圧力(MPa)】0.035〜1.0

配管関連製品 > スチームトラップ

22. メーター用フクロナット(塩ビ用) カクダイ

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ メーター用フクロナット(塩ビ用) 1個

【材質】黄銅 【寸法A(mm)】六角対辺:31.0

配管関連製品 > テスト材

23. 透視式サイトグラス ヨシタケ

販売価格(税別) ¥6,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨシタケ 透視式サイトグラス 1台

【特長】二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 【材質】本体/球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ガラス/強化ガラス 【最高使用圧力(MPa)】1 【接続方式】JIS Rc 【耐熱温度(℃)】(衝撃)100 【最高使用温度(℃)】150 【適合流体】冷温水・油・その他非危険流体

配管関連製品 > サイトグラス

24. GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

販売価格(税別) ¥8,690 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ワシノ機器 GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 1個

【特長】従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。 【材質(本体)】FCD450(ダクタイル) 【最高使用温度(℃)】150 【最高使用圧力(MPa・G)】0.98

配管関連製品 > サイトグラス

25. ディスク式スチームトラップ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨシタケ ディスク式スチームトラップ 1台
レビュー:(2)

【特長】高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。【用途】蒸気輸送管や配管トレースラインに。 【材質】本体/ステンレス鋼(SCS2A)、ディスク・弁座/ステンレス鋼 【接続方式】JIS Rc 【最高使用温度(℃)】425 【適合流体】蒸気ドレン 【適合圧力(MPa)】0.035〜4.2 【背圧許容度】入口側圧力の50%以下

配管関連製品 > スチームトラップ

26. ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

販売価格(税別) ¥21,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ワシノ機器 ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) 1個

【材質(本体)】ステンレス鋳鋼(SCS13A) 【適合ねじ】ねじ込みRc(PT) 【ガラス部】強化ガラス 【最高使用温度(℃)】150 【最高使用圧力(MPa・G)】0.98

配管関連製品 > サイトグラス

27. スチームトラップ TLV

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TLV スチームトラップ 1個

【特長】蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。【用途】温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど 【材質(本体)】ねずみ鋳鉄(FC250) 【規格】JIS 10KFF 【接続方式】フランジ 【使用流体】蒸気 【最高使用温度(℃)】220 【最高使用圧力(MPa・G)】1.6 【最低使用圧力(MPaG)】0.03

配管関連製品 > スチームトラップ

28. スチームトラップ ベン

販売価格(税別) ¥39,900 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベン スチームトラップ 1個

【仕様】ストレーナ(パンチ穴)内蔵 【材質(本体)】FC 【形式】サーモスタチック式(サーモエレメント式) 【寸法L(mm)】170 【寸法H(mm)】135 【材質(コック)】CAC406 【流体温度(℃)】184以下 【適合流体】飽和蒸気 【端接続】JIS 10K FFフランジ 【材質(弁体・弁座)】SUS 【材質(サーモエレメント)】SUS 【背圧許容度】入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 【適合圧力範囲(MPa)】1.0以下

配管関連製品 > スチームトラップ

29. 水圧計セット SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) 水圧計セット 1個

【用途】上水道専用 【セット内容】丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13〜24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ 【使用温度範囲(℃)】60以下 【使用可能給水圧力(MPa)】0.75

配管関連製品 > テスト材

30. 水栓テスター カクダイ

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
カクダイ 水栓テスター 1個

【用途】水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 【仕様】W26山20ネジ取付用

配管関連製品 > テスト材

31. 水圧テストゲージ20 アックスブレーン

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
アックスブレーン 水圧テストゲージ20 1個
レビュー:(1)

【特長】各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。【用途】戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに! 【全長(mm)】190 【口径(Φmm)】20 【接続ねじ】Φ33.2×11山

配管関連製品 > テスト材

32. ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単) GAONA(ガオナ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
GAONA(ガオナ) ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単) 1個

【特長】開き戸用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 包丁が4本収納できます。 通気性の良いスリット構造です。 【材質】カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチール

配管関連製品

33. これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
GAONA(ガオナ) これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) 1個
レビュー:(1)

【特長】補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 【材質】ポリエチレン 【ホース内径(Φmm)】16 【ホース外径(Φmm)】21

配管関連製品

34. 扉裏側用包丁差し LIXIL(INAX)

販売価格(税別) ¥989 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LIXIL(INAX) 扉裏側用包丁差し 1個
レビュー:(1)

配管関連製品

35. サイホン管(横形) カクダイ

販売価格(税別) ¥959 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ サイホン管(横形) 1個

配管関連製品 > テスト材

36. 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
スリーエム(3M) 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE 1個

【仕様】溶接構造(1BS〜TW〜タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS〜T〜タイプ)1台につき2つ使用 【トラスコ品番】417-5468 【材質】PTFE

配管関連製品

37. ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器

販売価格(税別) ¥45,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ワシノ機器 ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) 1個

【材質(本体)】ステンレス鋳鋼(SCS13A) 【適合フランジ】フランジ形(JIS 10K-RF) 【ガラス部】強化ガラス 【最高使用温度(℃)】150 【最高使用圧力(MPa・G)】0.98

配管関連製品 > サイトグラス

38. 黒 メートルパイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 黒 メートルパイプ 1本

【特長】蒸気のような高温から圧力計を保護するために使用する継手です。 JIS G 3452規格材を使用(SGP配管用炭素鋼鋼管)。 ネジ部はJISB0203規格。

配管関連製品 > テスト材

39. PPプラグ カクダイ

販売価格(税別) ¥83 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カクダイ PPプラグ 1個
レビュー:(1)

【特長】水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。

配管関連製品 > テスト材

40. スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥24,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨシタケ スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ 1個

【仕様】フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵 【材質(本体)】FCD450 【形式】逆バケット式 【接続方式】JIS 10KFFフランジ 【最高使用温度(℃)】220 【最高作動圧力差(MPa)】1 【適合流体】蒸気ドレン 【材質(弁体・弁座)】SUS 【材質(バケット)】SUS 【適合圧力範囲(MPa)】1

配管関連製品 > スチームトラップ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります