パイプヒーター・投込みヒーター :「投げ込みヒーター 200V」の検索結果
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
使用液水
キャブタイヤコード(m)2
温度コントローラー液膨式サーモスタット
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。