筆 :「塗料 筆」の検索結果
趣味の工作や絵画の制作に使用する、持ち手に毛がついたものを筆といいます。筆の材質は、持ち手部分と毛の部分でさまざまな種類があります。持ち手部分は竹など木製のものが主で、毛の部分は馬毛、山羊毛、豚毛など動物の毛、または化繊などです。水彩画を描く際には、豚毛や馬毛などを、工作時に油を塗布する場合には人毛というように、用途によって使い分けます。絵画だけでなくラッカーやウレタンなど幅広く使用したい場合には、 PBTを使用した筆を使用すると便利です。
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。