文字筆とは、文字を書く際などに一般的に広く使われている塗装用品のこと。「ペンキ筆」や「さばき筆」とも呼ばれているものです。広く塗るタイプの筆ではないので、他よりも比較的毛幅が狭いものが多くなっています。ペンキなどを使用して細かい文字を書いたり、塗料を塗るはけの代わりに使用するなど幅広く使用されている筆です。毛丈と毛幅の大きさによってサイズが分かれているため、使いやすさも考慮して選択することが可能です。
「サイズ(号)」から絞り込む
6号(1)
8号(1)
11号(1)
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。