物流・保管用品の保管用品とは、生産物や工具や資材などを保管したり移動させたりする現場に不可欠です。また、破損しにくく丈夫であることだけでなく軽量で運びやすい性質が求められます。限られたスペースで品物を保管するためには、スタッキング向けに形状が工夫されているものが望ましく、同時に欠かせないのが積み重ねでかかってくる負荷に十分耐え得る特長があります。ポリプロピレンのパーツボックスはそうした性質を備えているので大変重宝されます。ラックのように安定感が必要なものは、揺れ防止の金具やクサビ効果によって脆弱性を削ぐ工夫がなされていて安心です。

47,668件中 1件〜40件

並び替え:

1. NFボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ NFボックス 1個ほか
レビュー:(229)

【特長】アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。【用途】運搬・保管に【材質】ポリプロピレン

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ
注文コード 品番 内容量 容量(L)段数 販売価格 出荷目安 数量
21718567 #1.5 1個 1.5ブルー(可能積重ね)15 ¥229 0営業日後以内
21718585 #1.5 1個 1.5クリア(可能積重ね)15 ¥229 0営業日後以内
21718603 #7 1個 4ブルー(可能積重ね)15 ¥329 0営業日後以内
21718628 #7 1個 4クリア(可能積重ね)15 ¥329 0営業日後以内
21718646 #11 1個 7ブルー(可能積重ね)15 ¥449 0営業日後以内

2. 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル 1本ほか
レビュー:(314)

【特長】締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。【用途】軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。【使用荷重(kg)】100【ベルト幅(mm)】25【材質(ベルト)】ナイロン【材質(止具)】亜鉛ダイキャスト【端末仕様】エンドレス【破断荷重(kg)】300

物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ベルト荷締機
注文コード 品番 内容量 ベルト色ベルト長さ(m)破断荷重(kN) 販売価格 出荷目安 数量
23991643 NB-252GN 1本 蛍光グリーン21.2 ¥339 0営業日後以内
23991652 NB-253GN 1本 蛍光グリーン31.2 ¥389 0営業日後以内
07294865 NB-254GN 1本 蛍光グリーン4  ¥439 0営業日後以内
23991668 NB-255GN 1本 蛍光グリーン5  ¥499 0営業日後以内
07294874 NB-256GN 1本 蛍光グリーン6  ¥559 0営業日後以内

3. NCボックス アステージ

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アステージ NCボックス 1個ほか
レビュー:(149)

【特長】生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。【材質】(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン【色】ナチュラル【フタ】あり【フタの種類】バックル式【スタッキング】可

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > バックルコンテナ
注文コード 品番 内容量 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)質量(kg)容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
34740571 #1.5ナチュラル 1個 205×160×940.21.5 ¥399 0営業日後以内
34740587 #7ナチュラル 1個 349×200×1110.44 ¥529 0営業日後以内
34740596 #11ナチュラル 1個 349×200×1810.57 ¥659 0営業日後以内
34740605 #13ナチュラル 1個 443×295×1590.913 ¥899 0営業日後以内
34740614 #22ナチュラル 1個 545×379×1781.4523 ¥1,390 0営業日後以内

4. 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製 1台
レビュー:(176)

【特長】折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。【材質(キャスター)】ゴム【仕様】(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個【材質(本体)】スチール

物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式
注文コード 品番 内容量 最大積載荷重(kg)荷台寸法(幅)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17662356 MS-TPR150 1台 ブルー150472 ¥3,990 0営業日後以内
17662365 MS-TPR150 1台 グリーン150472 ¥3,990 0営業日後以内
17662374 MS-TPR150 1台 レッド150472 ¥3,990 0営業日後以内
17662383 MS-TPR300 1台 ブルー300616 ¥6,990 0営業日後以内
17662392 MS-TPR300 1台 グリーン300616 ¥6,990 0営業日後以内

5. ポリエステルスリング モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ポリエステルスリング 1本
レビュー:(186)

【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。【関連資料】点検シート

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ
注文コード 品番 内容量 ベルト長さ(m)ベルト幅(mm)種別 販売価格 出荷目安 数量
06940403 PS-2510 1本 125両端アイ形 ¥899 0営業日後以内
06940412 PS-2515 1本 1.525両端アイ形 ¥1,190 0営業日後以内
06940421 PS-2520 1本 225両端アイ形 ¥1,290 0営業日後以内
06940437 PS-2530 1本 325両端アイ形 ¥1,790 0営業日後以内
07320056 PS-2525 1本 2.525両端アイ形 ¥1,690 0営業日後以内

6. パーツボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ パーツボックス 1個
レビュー:(191)

【特長】ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。【用途】ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。【材質】ポリプロピレン【色】黒/透明/オレンジ

物流・保管用品 > 保管用品 > 小物収納箱(パーツケース) > パーツケース

7. ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ ワイヤーロープ ステンレス 1本
レビュー:(64)

【特長】ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。【材質】SUS304

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

8. アルミ製踏み台 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ アルミ製踏み台 1台
レビュー:(150)

【特長】アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。【仕様】折りたたみ標準タイプ【材質】本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS

物流・保管用品 > ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 > 踏み台 > 折りたたみ踏み台

9. ポリエステルスリング JISV等級 使用限界表示付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ ポリエステルスリング JISV等級 使用限界表示付 1本
レビュー:(42)

【特長】安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISV等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。【用途】金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等【材質】ポリエステル【色】水色【等級】JIS3等級

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

10. フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 1枚ほか
レビュー:(17)

【特長】ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。【材質】本体・ベルト部:PP(再生材) UV材配合/投入口:PE(再生材) UV材配合【寸法(mm)】Φ1100×1100+750【質量(kg)】約1.7(1枚)【容量】1t【タイプ】フタ付・ワンウェイ・排出口なし【仕様】丸型

物流・保管用品 > コンテナバック、フレコンバック、大型土嚢、トン袋

11. ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ ステンレスバックルコンテナ 1個
レビュー:(47)

【特長】工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。【用途】工具・小物の収納に【フタ】あり【材質】(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼【フタの種類】バックル式

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > バックルコンテナ

12. BOXコンテナ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アイリスオーヤマ BOXコンテナ 1個ほか
レビュー:(46)

【特長】収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。同じ品番の商品であれば積み重ねて使用が出来ます。【主要材質】ポリプロピレン【フタ】なし【スタッキング】可

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

13. 軽量ラック 120kg モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,390 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
モノタロウ 軽量ラック 120kg 1台
レビュー:(105)

【特長】四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。【用途】工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。【耐荷重(kg/段)】120【棚ピッチ(mm)】50【板厚(mm)】天地板:35、棚板:35【色】ホワイトグレー【枠幅(mm)】40【タイプ】単体【安全荷重(kg)】600(1台当たり)

物流・保管用品 > 保管用品 > 軽・中量棚 > 本体(単体)

14. セーフティBOX 和泉化成

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
和泉化成 セーフティBOX 1個ほか
レビュー:(56)

【特長】中身の見えるクリアケース。フタはロックできるので安心収納。【材質】ポリプロピレン【色】クリア【フタ】あり【フタの種類】バックル式

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > バックルコンテナ

15. 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,590 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 1台
レビュー:(75)

【特長】純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。【用途】小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。【材質】天板:PP ・キャスター:ナイロン【質量(kg)】2.8【使用キャスター】自在車×4個【持ち手穴(mm)】100×35【特性】連結可

物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 平台車

16. 雑用 チェーン ステンレス カットタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ 雑用 チェーン ステンレス カットタイプ 1本
レビュー:(27)

【材質】ステンレス(SUS304)

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > チェーン > 雑用チェーン

17. パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
モノタロウ パーツキャビネット 引出 小×20個 1台
レビュー:(122)

【特長】小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴、底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。【用途】小物、パーツ等の収納に。【材質】ポリスチレン【質量(kg)】1.5【色】ブラック【引出し数】20個【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】378×155×190【引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】63×134×38

物流・保管用品 > 保管用品 > キャビネット・ツールキャビネット > 本体 > パーツキャビネット

18. アイボルト ステンレス モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ アイボルト ステンレス 1個
レビュー:(24)

【特長】リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。【材質】ステンレス(SUS304)

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト > アイボルト

19. 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし 1台
レビュー:(62)

【特長】手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。【材質(本体)】ラワン合板【材質(車輪)】ゴム【表面処理】上面ニス塗装【使用キャスター】自在車×4個【持ち手穴(mm)】125×35【騒音対策】あり

物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 平台車

20. パーツボックスコンテナ モノタロウ

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ パーツボックスコンテナ 1個
レビュー:(67)

【特長】サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です。 <縦方向2段連結時の高さ> 1.2L :222mm 2.8L :277mm 6.8L:322mm【用途】小物部品の整理【最大積載段数】7【付属品】ジョイント棒4本、名札(片面レッド片面グリーン)、名札カバー【材質】ポリプロピレン

物流・保管用品 > コンテナー > パーツボックス > ネスティング・スタッキングタイプ

21. アームオーバルスリーブ アーム

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アーム アームオーバルスリーブ 1パック(30個)ほか
レビュー:(45)

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スリーブ・ロック

22. 折りたたみコンテナ モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 折りたたみコンテナ 1個
レビュー:(170)

【特長】折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。【用途】収納用コンテナとして【材質】ポリプロピレン【折たたみ時の高さ(mm)】70【最大積載段数】5段

物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

23. ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥600 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスワイヤーロープ 1本
レビュー:(18)

【特長】ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。【材質】ステンレス(SUS304)

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

24. ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スリーエッチ ネジシャックル(白)電気メッキ 1個ほか

【特長】シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。【用途】ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具【材質】鍛造鉄

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ターンバックル・シャックル > シャックル

25. NVボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ NVボックス 1個ほか
レビュー:(65)

【特長】アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。【用途】運搬・保管に【段数】(可能積重ね)5【材質】ポリプロピレン

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

26. 折りたたみ作業台 アルミ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 折りたたみ作業台 アルミ 1台
レビュー:(79)

【特長】洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる作業台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。【最大使用荷重(kg)】100【仕様】折りたたみ標準タイプ【材質】本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:PVC

物流・保管用品 > ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 > 足場台

27. 軽量ラック 150kg モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
モノタロウ 軽量ラック 150kg 1台
レビュー:(108)

【特長】組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。【棚ピッチ(mm)】50【耐荷重(kg/段)】150【タイプ】単体【枠幅(mm)】40【板厚(mm)】天地板:35棚板:35【仕様】ボルトレス【関連資料】よくある商品に関するお問い合わせQ&A 軽量ラック150Kg 組立方法

物流・保管用品 > 保管用品 > 軽・中量棚 > 本体(単体)

28. ケースボックス ベルトホールド モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
モノタロウ ケースボックス ベルトホールド 1個
レビュー:(126)

【特長】釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。【適合】HL3049用スペア【セット内容】ケース14個【材質】ポリプロピレン【質量(kg)】1.4【色】黒/透明【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】380×315×62【ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】90×60×55

物流・保管用品 > 保管用品 > 小物収納箱(パーツケース) > ベルトパーツボックス

29. アイボルト ユニクロメッキ モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ アイボルト ユニクロメッキ 1個
レビュー:(15)

【特長】国内メーカー製造でJIS規格品です。【材質】SS400【規格】JIS B 1168【表面処理】ユニクロメッキ

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト > アイボルト

30. 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし 1台
レビュー:(53)

【特長】手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。【材質(本体)】ラワン合板【材質(車輪)】PP+PVC【表面処理】上面ニス塗装【使用キャスター】自在車×4個【持ち手穴(mm)】125×35

物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 平台車

31. ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ワイヤークリップ ステンレス 1個
レビュー:(24)

【特長】錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。【用途】ワイヤーの端末処理等に。【材質】SUS304

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト > ワイヤークリップ

32. 荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ

販売価格(税別) ¥929 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 荷締めベルト ラチェット式 100 1本ほか
レビュー:(28)

【特長】ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。【用途】屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に【使用荷重(kg)】100【ベルト幅(mm)】24【ベルト色】蛍光グリーン【ベルト厚(mm)】1.2【破断強度(kg)】500【寸法(mm)】金具通常時:縦約157×横約48×高さ約38、金具折畳時:縦約112×横約48×高さ約40【材質(レバー部)】スチール【材質(ベルト)】ナイロン

物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ベルト荷締機

33. サンボックス 三甲(サンコー)

販売価格(税別)   ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
三甲(サンコー) サンボックス 1個ほか
レビュー:(7)

【特長】全面がベタ目の多目的通箱です。強度、段積み性に優れ、多様な分野で使われています。【フタ】なし【コンテナ種類】ベタ目

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

34. 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 1台
レビュー:(73)

【特長】折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。 後輪ダブルストッパー【材質】スチール【キャスター】前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター【材質(キャスター)】黒ゴム【天板形状】1枚絞り【ブレーキ/ストッパー】あり

物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式

35. ロックス 天馬

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
天馬 ロックス 1個
レビュー:(21)

【特長】フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。フタをしっかり固定するアップロック式です。フタなしでも積み重ねができます。【色】クリア【材質】ポリプロピレン(PP)【フタ】あり【フタの種類】バックル式【スタッキング】可

物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > バックルコンテナ

36. スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ スナップフックB型 ステンレス 1個
レビュー:(13)

【特長】ステンレス製のスナップフックです。【用途】ジョイント金具として【材質】SUS304

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > スナップフック

37. ステンレスネジシャックル モノタロウ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ステンレスネジシャックル 1個
レビュー:(22)

【特長】錆に強いステンレス製のネジシャックルです。【用途】チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。【材質】SUS304

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > ステンシャックル

38. ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390
モノタロウ ノーパンクタイヤ 一輪車用 1個
レビュー:(64)

【特長】発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。【材質】ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)【質量(kg)】3.2【規格】13×3インチ

物流・保管用品 > 運搬機器 > 一輪・二輪運搬車 > オプション > タイヤ

39. ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,714 〜 バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
TRUSCO ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) 1本
レビュー:(8)

【特長】最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。使いやすさと安全性を徹底追求。【用途】"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。"【厚さ(mm)】8【種別】両端アイ形【等級】JIS3等級(JIS B 8818)【使用温度】100℃以下【材質】ナイロン(内部:ポリエステル)

物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ

40. ツールワゴン 引出付き モノタロウ

販売価格(税別) ¥11,900 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ツールワゴン 引出付き 1台
レビュー:(104)

【特長】工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。【用途】工具の収納に【材質】(本体):スチール (キャスター):ゴム (マット):EVA【仕様】トレー位置固定【質量(kg)】19【段数】天地3段【積載荷重(kg)】70/段・20/引出し・50/天板【板厚(mm)】柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】736×382×805(ハンドル含まず)【キャスター径(Φmm)】100 (固定車×2個、自在車ストッパー付×2個)【トレー内寸(mm)】705×350×80【総耐荷重(kg)】200【引出し内寸法(mm)】645×348×80【引出し】あり

物流・保管用品 > ワゴン > スチールワゴン > スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『物流・保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります