336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ポリウレタン 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA631GC-150 質量(kg)4 ローラー幅(mm)114 寸法A(mm)178 寸法D(mm)162 寸法E(mm)124 寸法B(mm)396 寸法C(mm)146 フック口開き(mm)25.4 寸法J(mm)38 寸法G(mm)76 最大引張荷重(kN)17.8 ローラー外径(Φmm)152
1個
65,400 税込71,940
翌日出荷

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)5.8 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)197 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-7986-33
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-2 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-93
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)138×90 耐荷重(kg)300 寸法(A×B)(mm)100×56 アズワン品番64-7986-28
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-33 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)200 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-63 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)150×50 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-30~70
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様固定車輪動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様プレート取付け型 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)150×50 全高(mm)197 耐荷重(kg)750 耐熱温度(℃)-25~70
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25~70
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-73 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパーなし
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-74 質量(kg)2.5 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-150 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)50 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25~70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-25~80
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 仕様自在ブレーキ無 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)1.5 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-54 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-34 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)45 ブレーキ有無無し 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-14 質量(kg)1.8 車輪幅(mm)45 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 ベアリング有り ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7986-88 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)11 プレート寸法F1×F2(mm)140×94
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-43 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパーなし
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 アズワン品番64-7986-70
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25~70
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 仕様自在後ストッパー 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)1.9 全高(mm)190 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-84 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り(ダブルストッパー) プレート寸法(mm)120×120 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KX-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)7900 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)35 全高(mm)205 耐荷重(kg)3000 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
61,100 税込67,210
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-83 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパー回転ストッパー
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-53 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 ストッパー回転ストッパー
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-64 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります