物流用品 :「足踏台」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)80
色生地
段数1
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。
最大使用荷重(kg)80
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)250
トラスコ品番137-2415
材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR
色生地
段数1
設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0823
適合機種TSF、TSFCシリーズ
色オレンジ
質量(g)239
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。