物流用品 :「ソフトジスク」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動
仕様固定タイプ
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
車輪幅(mm)30
耐荷重(kg)180
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン
仕様旋回タイプ、ブレーキなし
材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上亜鉛メッキ
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動
材質(車輪)アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
仕様旋回タイプ、ブレーキなし
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
¥9,588
税込¥10,547
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)アルミ合金
仕様旋回タイプ、ブレーキ付
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上亜鉛メッキ
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)160
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)40
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)25
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
使用温度(℃)0~50
最大積載荷重(kg)200
特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
取付穴径(Φmm)4.5
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)40
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)30
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)46
色(本体)シルバー
特性静音
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
色(本体)ブラック
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
形状自在車T
特性静音
車輪タイプ双輪
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)48
色(本体)ブラック
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
偏心(mm)20
車輪タイプ双輪
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車
特性静音
車輪タイプ双輪
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
特性静音
車輪タイプ双輪
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など
車輪幅(mm)32
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
形状固定車
材質(本体)強化ポリアミド
車輪幅(mm)64
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)90
色(本体)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)69.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
家具用のキャスターです。
用途家具の移動
材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック
取付ネジ込みピン
軸長(mm)15
ねじ径M10
仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒
耐荷重(kg/個)50
1個
¥988
税込¥1,087
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
穴あけ距離(mm)25
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
材質プラスチック
取付押し込み取付用
ストッパーなし
耐荷重(kg/個)50
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)熱可塑性ゴム
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし
材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付平付プレートでネジ止め
車輪幅(mm)32
仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
車輪タイプ単輪
1個
¥9,498
税込¥10,448
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし
材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付平付プレートでネジ止め
車輪幅(mm)32
耐荷重(kg)約110
仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
1個
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)195
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥5,780
税込¥6,358
8日以内出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)150
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1
2
3
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。