物流用品 :「壁用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国元商会KS壁つなぎ
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
1箱(10本)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 壁当て
パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)1.0 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用 許容荷重(kN)1.96(200kgf) 仕上溶融亜鉛めっき ナット平径(mm)21
1個
959 税込1,055
当日出荷

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf) 仕上有色クロメート(金色)
1個
819 税込901
4日以内出荷

材質PP レッド/ピンク 短辺(mm)(外寸)435 長辺(mm)(外寸)578 外寸法・高さ(mm)138 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用 許容荷重(kN)4.41 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm)最大30 適合つかみ幅(mm)125~310 ナット平径(mm)21
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 最大使用荷重(kg)100 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ
1台
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ブレーキ種類フットブレーキ キャスター金具スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック真鍮ヒートン
壁掛け・物掛けフックシリーズ
材質真鍮 種類ボルト・スクリュー
1袋(51本)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm 質量(g)30(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。 付属品アンカープラグ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ 材質(アンカープラグ)亜鉛合金
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類プレートフック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポッシュリビングバーティカルフック
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
材質(本体) 種類Sカン
1セット(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等 車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション 動画あり
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに! 最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金製 タイプ背面プロテクター付きタイプ 傾斜角度(°)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車用のハンドルガイドです。 2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として トラスコ品番207-3073 材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム 質量(g)15 生地厚(mm)10 アズワン品番64-8640-73 内径(mm)24
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

サンコー(三甲)サンキャリー5041オレンジ
RoHS
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP 質量(kg)4.07 オレンジ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)501×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車 外寸(mm)557×459×205 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)501 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエキャスターバンパー
エコ商品、RoHS
壁などに衝突した際の衝撃を和らげ、壁やワゴン自体が傷つくことを防ぎます。
入数2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル 材質樹脂 タイプ固定ハンドル キャスター微音キャスター ハンドル高さ(mm)865 材質(車輪・金具)グレーゴム・スチール キャスター径(Φmm)125 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。 クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。 建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に 適合機種カルティオ専用 材質軟質PVC 長さ(mm)2150 幅(mm)42.5 厚さ(mm)3 高さ(mm)10 質量(g)470
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質鉄+塩化ビニール 種類洋灯吊
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックユニクロヒル釘
木部の壁などにねじ込み、物を吊るす時に使用する釘です。ネジ・釘・ビス・ボルトシリーズ。物の吊り下げ用金具。ねじ込むだけの簡単設置です。
1組(2本)ほか
388 税込427
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)65 種類アイプレート 使用荷重(kg)30
1個
699 税込769
当日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)20 材質ステンレス 質量(g)35 種類アイプレート
1個
499 税込549
当日出荷

用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25 種類ボルト・スクリュー
1個
274 税込301
当日出荷

はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー 材質ポリウレタンゴム 適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質ステンレス 種類足長洋灯吊 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
2,270 税込2,497
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)23 種類アイプレート 使用荷重(kg)15
1個
459 税込505
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング