物流用品 :「枠止め金物」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2494
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)80
ねじ径M24
寸法d(mm)50
寸法t(mm)20
寸法D(mm)24
寸法B(mm)31
使用荷重(kN)24.50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2490
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)48
ねじ径M14
寸法d(mm)32
寸法t(mm)12
寸法D(mm)15
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)8.82
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2497
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)96
ねじ径M30
寸法d(mm)62
寸法t(mm)24
寸法D(mm)30
寸法B(mm)39
使用荷重(kN)35.28
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2495
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)88
ねじ径M24
寸法d(mm)55
寸法t(mm)22
寸法D(mm)26
寸法B(mm)34
使用荷重(kN)29.40
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2493
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)940
寸法L(mm)72
ねじ径M20
寸法d(mm)45
寸法t(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)29
使用荷重(kN)19.60
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2492
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)640
寸法L(mm)64
ねじ径M18
寸法d(mm)40
寸法t(mm)16
寸法D(mm)19
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)14.70
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2491
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)440
寸法L(mm)56
ねじ径M16
寸法d(mm)36
寸法t(mm)14
寸法D(mm)17
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)11.76
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質SUS304ステンレス
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。