シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途継手ネジ部のシールなど テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 耐熱温度(℃)-100~260 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 耐薬品性優秀(強酸、アルカリ、有機溶剤) 燃焼性不燃性 使用温度範囲(℃)-100~260 主な用途配管用 長さ(m)15 伸び(%)50 引張強度(MPa)15 特性耐薬品
1個
329 税込362
当日出荷

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります