シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
商品豆知識
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●用途:断熱材のつなぎ目の封止、気密フィルムのつなぎ目の封止、サッシまわりの防水シールに●のり面:片面●内芯径:76mm(3")●テープ色:黒●粘着力:12N/10mm●引張強度:2N/10mm●入数:1巻
アズワン品番68-1867-95
1巻
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。