ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

厚さ(mm)(公称)0.18 長さ(m)50 特性絶縁
1巻(50m)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイゾックスビニールテープ
カラフルな標識用ビニールテープ。 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。 粘着性ではありません。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 主な用途領域表示の目印
1巻
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番815-7679 材質OPP 質量(g)440 主な用途結束
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:綿布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9 導体最高許容温度(℃)105
1巻
5,390 税込5,929
翌日出荷