ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
特価
本日4月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230421
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり、水中でも使用可能です。耐火性だけではなく、自己消火性があります。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着剤を使用していないため、ベトつきません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.5
種類自己融着
使用温度範囲(℃)-54~260
基材シリコンゴム
耐電圧8kV/mm
引張強力(N/mm2)4.8
セパレータ有
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
特性耐水性、耐油性、耐火性
取扱い終了