オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。 Φ4mmの丸穴部分で、ケーブルを切断することができます。 ハンドル部のギザ刃は、ボトルの栓を抜く際に滑らず簡単に開けることができます。 金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。 指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます
仕様●メーカー:mator(マーター)●型番:565001.00●全長:216mm●刃長:70mm●刃:ステンレススチール●特長:追加のワイヤーカッターは電線・ケーブルを切断するために使用することができます。ハンドルでのギザ刃は、ボトルを開くのに使用できます。●主な切断材料:段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC、革、フェルト アズワン品番68-1822-06
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷