オフィス機器 :「アマノタイムレコーダーインク」の検索結果
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
消費電力(W)待機時:2、定格:10
電源AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
色紫
品番後継旧:S-530750
対応機種4700シリーズ(4740)、4800シリーズ(4840・4850)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
仕様4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計
トラスコ品番250-9351
幅(mm)156
質量(kg)1.1
高さ(mm)236
奥行(mm)100
アズワン品番64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。