PCアクセサリー :「LED光源」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMX-845は、組込用小型二次元スキャナです。ネジ2本で固定でき装置内へ簡単に取付けが可能です。 USBとRS232の2種類のインターフェースから選択できます。
仕様●離し読み可能、液晶読み取り可能、マルチインターフェース●PCS値:0.2以上●ピッチ角:±60°(前後方向)●スキュー角:±60°(左右方向)●二次元コード:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR、MicroQR、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●ステータス:Power LED、SCAN LED、DATA LED●一次元シンボル:JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128 電圧DC5V±5% 質量(g)86(USBケーブル含む) 外形寸法(mm)43.5(W)×49(L)×25.5(H) センサーCMOSイメージセンサ(640×480ピクセル) 分解能1D:0.1016mm、2D:0.1778mm 保存温度(℃)-40~70 光源照明:白色LED、エイマー:赤色LEDバー インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM、RS-232C(工場出荷オプション) 照度(Lx)蛍光灯:8600以下、太陽光:100000以下 使用周囲温度(℃)0~40 ケーブル(USB)Type-A 1.5m 消費電流動作時:110mA、最大値:210mA、待機時:45mA 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)35~140mm(Code39 0.127mm)、55~300mm(JAN 0.33mm)、45~190mm(QR 0.381mm) 読取角度(°)水平38、垂直25 使用周囲湿度(%RH)5~95(非結露) 保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

二次元スキャナのエントリーモデルとして最適な読取性能と適正価格を実現
仕様●離し読み可能、液晶読み取り可能●PCS値:0.2以上●ピッチ角:±60°(前後方向)●スキュー角:±60°(左右方向)●二次元コード:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR code、MicroQR code、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●ステータス:青色(待機)LED、緑色(正読)LED、ブザー 電圧DC5V±5% 質量(g)186(USBケーブル含む) 外形寸法(mm)66(W)×166(L)×86(H) センサーCMOSイメージセンサ(640×480ピクセル) 分解能1D:0.1016mm、2D:0.1778mm 保存温度(℃)-40~70 光源照明:白色LED、エイマー:赤色LEDバー インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)蛍光灯:8600以下、太陽光:100000以下 使用周囲温度(℃)0~40 ケーブル(USB)Type-A 1.7m バーコードJAN/EAN/UPC、Interleaved 2of5(ITF)、Codabar(NW7)、Code 39、Code 93、Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、GS1-128 消費電流動作時:110mA±5%、最大値:210mA±5%、待機時:45mA±5% 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)20~120mm(Code39 0.127mm)、50~280mm(JAN 0.33mm)、30~170mm(QR 0.381mm) 読取角度(°)水平38、垂直25 使用周囲湿度(%RH)5~95(非結露) 保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング