PCアクセサリー :「usb type a コネクタ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps USBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポート 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 ポート数3 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11 セット内容取扱説明書 ブラック ポート数3 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m) 質量(g)約53.5(本体のみ) ポート数7 電源セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130 ケーブル長(cm)約60 供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】 通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】 11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C、USB Aメス/USB 10Gbps:4ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m)約0.6 セット内容取扱説明書 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 電源電圧(V)5 ポート数2 ブラック スロットmicroSDカード、SDメモリーカード 解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz 対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 電源セルフパワー・バスパワー両対応 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10 最大供給電流(mA)900 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応) 仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数4 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 質量(g)約110 ポート数7ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS コネクタ形状USB type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書 ポート数(合計)4ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 質量(g)約9 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず) コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m ポート数4ポート ケーブル長(m)1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時) 通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 シルバー ポート数3 ケーブル長(m)約0.12 対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15 対応コネクタUSB Type-A / Type-C インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 接続端子USB Type-C 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 USBポート数3 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1 USB規格USB2.0
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。 USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。 USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用) 対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 材質(線材)NON UL
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
エコ商品
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2 付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応 質量(g)約27 電源セルフパワー・バスパワー両対応 コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力) 対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。 適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。 寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2 消費電力(mA)100 最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1) ケーブル長(cm)約20(HDMI部分) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応) 取扱説明書日本語取扱説明書あり HDMI規格HDMI2.0
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A) ポート数10 対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps セット内容保証書 ブラック ポート数3 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps ケーブルタイプコネクタ一体型 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)。PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要 付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m) 質量(g)約145 ポート数【USBポート】6ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8 動作温度(℃)0~40※結露なきこと 動作湿度(%)0~75※結露なきこと 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約90 データ転送速度10Gbps USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1 プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps 対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4 質量(g)約22 電源バスパワー 対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18 コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など 適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど 寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/30Hz、フルHD/60Hz コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ケーブル長(cm)約11 消費電流最大230mA ポートHDMIタイプA(19pin) メス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI1.4
1本
1,498 税込1,648
欠品中

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4 質量(g)約22 電源バスパワー コネクタ形状(PC接続側)USB C 寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/60Hz、フルHD/60Hz コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ケーブル長(cm)約11 消費電流最大230mA ポートHDMIタイプA(19pin) メス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz) HDMI規格HDMI1.4
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。 ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。 厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。 MacbookのType-Cポートにも対応します。 Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。 HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。 マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。 SDカード、 microSDカードの読み書きができます。 microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm) 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換 スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 供給電流(mA)約900 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 パソコンでHDMI出力ができます。 1mのロングケーブル付きです。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 PD 60W対応 USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無 セット内容取扱説明書 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約1 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10 コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約46
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約45
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。 Type-C接続できるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。 約1mのロングケーブルで配線に便利です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4 ケーブル長(m)1 電源供給方式バスパワー ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×44×12 本体質量(g)約78 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C 供給電流(mA)最大900(全ポート当たり) 付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm) 保証期間ご購入日より6か月
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応 電源バスパワー コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス 寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 製品質量(g)約54 コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2 ケーブル長(cm)約10 最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面) 消費電流最大550mA ポートHDMIタイプA(19pin) メス×2 取扱説明書日本語取扱説明書あり 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz) HDMI規格HDMI1.4
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。 USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。 HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様デュアルディスプレイ対応:対応 セット内容CDドライバー、取扱説明書 ポート数3ポート 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)14.5 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大2048×1152(60Hz) インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。 タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間) タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。 充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。 電圧と電流の測定機能付きです。
付属品取扱説明書 ブラック 種類USB2延長 電流(A)(測定可能)0.0~3.0 規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0 電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0 ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く) 対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 保証期間初期不良のみ 消費電力(mW)20 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.5
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 充電ポートを3ポート搭載していてUSB機器を最大3台同時に充電することができます。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。パソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
セット内容ACアダプタ(DC12V 3.0A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.2m ポート数7ポート ケーブル長(m)0.5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ メス×3充電用、USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。 約1mのロングケーブルで配線に便利です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 USB3.2 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4 ケーブル長(m)1 電源供給方式バスパワー ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×44×12 本体質量(g)約78 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 コネクタ形状PC接続側:USB Type-A 供給電流(mA)最大900(全ポート当たり) 付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm) 保証期間ご購入日より6か月 USBポート数4
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。
電源バスパワー プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【オーディオ】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×2、Type-C メス×1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
VGAポートを搭載したUSB3.0ハブです。 USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。 VGAポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様デュアルディスプレイ対応:対応 ケーブル長:14.5cm セット内容CDドライバー、取扱説明書 ポート数3ポート 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)14.5 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大2048×1152(60Hz) インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。 USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。 純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。 HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。
ポート数3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100 質量(g)約92 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2 保証期間ご購入日より6ヶ月 USBポート数3
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー 質量(g)約4 コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス) 対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad 適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3 映像出力最大8K/60Hz対応 USBPD仕様:最大240W USB規格USB 40Gbps
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー 質量(g)約4 コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス) 対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad 適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56 映像出力最大8K/60Hz対応 USBPD仕様:最大140W USB規格USB 40Gbps
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 電源バスパワー【PD】 ケーブル長(m)約0.2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13 対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります 消費電流375mA(最大) ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。 HDMI規格HDMI2.1 オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0) メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin) アダプタタイプDPaltモード 変換タイプオス - メス
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ブラック 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ホワイト 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクト変換アダプタ
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。 急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス 取扱説明書なし オス形状USB Type-C メス形状USB A
1本
1,098 税込1,208
当日出荷