PCアクセサリー :「DisplayPort」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DisplayPort(Ver 1.2)ケーブルです。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)/Ver 1.2
プラグ金メッキ
最大解像度3840×2160
伝送速度(Gbps)最大21.6(5.4Gbps×4レーン)、4K/60Hz対応
ケーブル径(Φmm)10.0
色黒
対応解像度最大3840×2160
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。
またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)
ケーブル長(m)0.15
長さ(cm)約15
コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C
最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。
またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)
長さ(m)約1
最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。