押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ×
定格15A、125V、合計1500Wまで
適合規格◇PSE(特定電気用品)
コンセント個数6個口
対応【極性】○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×
プラグ2ピン
保証期間1年間
ブレーカ×
使用地区日本国内専用
環境THINK ECOLOGY対応製品
差込口2ピン
ノイズフィルター×
マグネット◯(ネオジム磁石)
間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)
雷ガード◯
埃防止シャッター○
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面はシリコン製のすべり止めが付いています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ×
定格15A、125V、合計1500Wまで
適合規格◇PSE(特定電気用品)
コンセント個数6個口
対応【極性】○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×
プラグ2ピン
保証期間1年間
ブレーカ×
使用地区日本国内専用
環境THINK ECOLOGY対応製品
差込口2ピン
ノイズフィルター×
マグネット×
間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)
雷ガード◯
埃防止シャッター○
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース
色シルバー
質量(g)約235
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45~約180×245×55~約150、【可動範囲】約45~180×245×55~150
適合サイズ10インチ~17.3インチノートパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Joy-Con 2のマウス操作をスムーズに。なめらかな動きで快適な使い心地を実現する、NINTENDO SWITCH(TM)2用のコントローラーパッドです。ショートサイズの2枚組で、片手ずつ自由な位置に置けるため、自分に合ったスタイルでプレイできます。
用途コントローラーがなめらかに滑る、中目クロスを採用。スムーズな使い心地を実現します。 。ショートサイズの2枚組で、片手ずつ自由な位置に置けるため、自分に合ったスタイルでプレイできます。 。2人プレイ時には、それぞれ1枚ずつ使用することも可能です。 。裏面はグリップ性を高める特殊パターンを施したラバーを使用。デスク上でもズレにくく、高い安定性で快適なプレイが楽しめます。 。ラバーによる程よいクッション性が、絶妙なコントロールを可能とし、長時間のプレイによる負担を軽減します。 。※ご使用になるコントローラーの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他2枚入り
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×2802
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安心して作業ができるZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)対応ショルダーストラップです。 。タブレットの取り回しが楽になり、持ち運び時も両手が空いて安全です。 。ショルダーベルトには、約75mmと幅広タイプのショルダーパットが付いています。肩や首への負担を減らし長時間の使用でも疲れにくいデザインです。 。ショルダーベルトはお好みの長さに調節可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。本製品はLZ-WC08/W2対応です。 。本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ショルダーストラップ、取付金具
材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄
全長(mm)約400~720
色ブラック
対応機種LZ-WC08/W2
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約225(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)
風速(m/s)弱:8、中:12、強:18
バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分
作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 。※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約220(ノズル除く)
外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)
風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。
バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)
回転数約25,000rpm~約110,000rpm
充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
風量調整3段階
作動音(dB)約62~約82
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)弱:15、中:18、強:22
バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)
吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分
作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感に、豊富なポケットを備え、収納力は抜群。仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルを提案する、MNLシリーズのバックパックです。
用途仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添い、最適なデザインと機能を追求した、バックパックです。 。ビジネスシーンはもちろん休日にも日々のコーディネートを気にせず使える、ミニマルなシルエットを実現。スマートに持ち歩ける、コンパクトなサイズ感も特長です。 。最上部のファスナーポケットは、混雑時の狭い場所でも荷物を楽に取り出せます。イヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利です。 。最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組みになっています。移動中に不意に開いてしまう心配もありません。 。メイン気室には、前面側に上下2つのメッシュポケット、背面側にはタブレット用とパソコン用それぞれのオープンポケットと、2つのオープンポケットを配置。マウスやAC充電器なども分けて収納できるため、必要なものをサッと取り出せてスムーズに仕事を始められます。 。14インチまでのノートパソコンと、13インチのタブレットに対応しています。 。メイン気室は180度大きく開くクラムシェルオープン仕様。パッキング・外出先での荷物の出し入れをスムーズにします。 。前気室には、3つのオープンポケットと2つのペン挿しがあるので、持ち物を大きさや使う頻度によって使い分けて収納できます。 。バックパックを片掛けしたままでも開閉が可能な2つのフロントポケットを備えています。左右それぞれが独立しています。 。2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられます。 。横持ちの際にもファスナーを引きやすいよう、ファスナーエンドにループ状のつまみを備えています。 。移動時には密着、上げ下ろしの際はゆったり。ハーネスストラップの長さを瞬時に調節可能なアジャスターを採用しています。 。チェストベルトでしっかり荷物を体に添わせ、背負い心地を調整できます。マグネットバックルを採用しており、片手で簡単に着脱可能です。不要な場合はチェストベルト自体を取り外すこともできます。 。背面には摩擦が少ないなめらかなストレッチ素材を採用。ニットなど衣服との擦れ・毛羽立ちを防ぎます。背面パッドを背中に密着する範囲に配置することで、体圧分散と通気性の確保を両立しています。 。左右と上部の3カ所にハンドルを配置。荷物の出し入れやちょっとした運搬をアシストします。バックパックを正面から見た際に目立たない設計にしており、外観をシンプルに保ちます。 。バッグ表面には、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 。メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様になっています。バッグ本体の紛失防止に役立ちます。 。本体外装生地には高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用しています。 。※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。プラスチックパーツは、強度と品質に定評のあるWoojin Plastic社製を採用しています。
材質ポリエステル
色チャコール
質量(g)約880
備考【パソコン収納部】230×20×325mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。
容量(L)約14
対応~14.0インチノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×120×420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
表面撥水加工(表生地)
ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【天面】ファスナーポケット×1、【気室内】前気室
気室数2(前気室+メイン気室)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質アルミニウム
色スペースブラック
質量(g)455(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)
風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による
風量3段階(弱中強)
バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)
充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。
保証期間1年間
連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。
作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。