PCアクセサリー :「d端子 寸法」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)。最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200。出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。
仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク) 寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く) 質量(g)180 電源DC5V、最大5W 入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1 出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

対応信号:DVI。延長可能距離。・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m。・ 2芯LC-LCマルチモード……450m。伝送対応ケーブル。・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)。・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯。最大対応解像度:1920×1200。DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2 寸法(mm)W39×H15×D69(※) 質量(g)90 電源(V)DC5 温度(℃)保管保証:-10~+85 解像度最大対応:1920×1200 動作湿度(%)0~+50、5~85 端子リンク:LCコネクター×2 入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

対応信号:デュアルリンクDVI。延長可能距離:60m。最大対応解像度:1080p、3840×2400@30Hz。DDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 。伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm)W44×H25×D48 質量(g)50 電源DC5V、最大5W 解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz 入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷

GefenScaler
対応信号。 入力:VGA。 出力:DVI 。コントロール:Syner-G。VGA信号をDVI信号に変換。最大入力解像度:1920×1200。最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200。入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載。ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。EDIDマネージメント機能搭載
仕様最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz 寸法(mm)W123×H28×D83 質量(g)200 電源DC12V、最大2W 入力端子(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1 端子USB:Mini-B×1 出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

対応信号:DVI。延長可能距離。・ CAT-6A STP…70m。・ CAT-5e STP…60m。伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP。必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本。最大対応解像度:1920×1200、1080p。接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz 寸法(mm)W110×H26×D86 質量(g)200 電源DC5V、最大10W 解像度最大対応:1080p、1920×1200 動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください 端子リンク:RJ-45(シールド)×1 入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

対応信号。 入力:DVI。 出力:VGA 。DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。
仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI) 寸法(mm)W83×H29×D96 質量(g)160 電源DC5V、最大5W 解像度最大対応:1920×1200 入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1 出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

対応信号。HDMI 2.0(4入力1出力) 。コントロール。対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080p。1920×1200。HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応。HDCP2.2/1.4対応。1080p 12bit 4:4:4 対応。3DTV パススルー、Lip Sync パススルー。EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応。DVI フォーマット対応。自動切替機能。誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)。WebGUI内蔵。 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能。 IR リモコン操作。 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応。 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能。 電源アダプターはロック式端子を採用
仕様最大ピクセルクロック:600MHz 寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く) 質量(g)約750 電源DC5V、7W 温度(℃)運用:0~50℃ 入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4 端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1 出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能) 保管温度(℃)-20~+85 MTBF(時間)300000 湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷