記録メディア・メモリー :「現場用 デジタルカメラ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど 仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。) 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1 容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
99,880 税込109,868
当日出荷