左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
質量(g)240
タイプタテ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25
RoHS指令(10物質対応)対応
書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです。手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。
その他【綴具】薄型マグネットクリップ
材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石
サイズA4
本体質量(g)105
収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。