椅子 :「休憩室」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通路が確保しやすい奥行630mmのコンパクトサイズです。簡単にベッドになります。
用途作業員さんの休憩室及び様々なロビー
材質本体/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚部/木枠 ウレタンフォーム レザー張り、脚端/50.8Φ 黒(PE)
幅(mm)1800
質量(kg)25
タイプ背付
種類ベンチ
奥行(mm)630
座高(mm)400
オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。
ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途食堂・休憩室・バックヤード
仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
幅(mm)1800
材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
質量(kg)16.6
タイプ背無
奥行(mm)470
座高(mm)400
オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。
ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途食堂・休憩室・バックヤード
仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
幅(mm)1800
材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
質量(kg)25.4
タイプ背付
奥行(mm)580
座高(mm)400
材質(座面)ビニールレザー張り
天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。
撥水性があるため、メンテナンスが容易です。
耐久性に優れているため、キズがつきにくく、割れやささくれができる心配が少ないです。
用途休憩所・食堂・更衣室・待合室などに。
トラスコ品番114-1295
セット内容脚部・ビス・組立工具
幅(mm)1500
材質/仕上本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン、縁:PP材、フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装)
質量(kg)15.6
高さ(mm)420
タイプ背なし
奥行(mm)420
座高(mm)420
材質(座面)ビニールレザー張り
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。