キーボード :「type c usb」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1.45
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A
対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
インターフェースUSB
キー数6キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×6×2.6
キーストローク(mm)4
キーボードメカニカルキースイッチ
キーピッチ(mm)19
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。