PCセーフティ用品 :「usb電流計」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書 質量(g)約12 表示0.97インチOLEDスクリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5 測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度 色(本体)ブラック 入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
2,498 税込2,748
欠品中

人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書 測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh 質量(g)約27 表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15 色(本体)ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

おすすめ人気ランキング