マウス :「PC周辺機器」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールマラソンマウス
エコ商品
M705マラソン ワイヤレスマウスは高速スクロール、快適形状、長寿命を誇るマウスです。 デュアルモードスクロールによって、長いウェブページを高速で移動したり、 1行ごとにスクロールしたり、スクロールの速度と精度をワンクリックで切り替えることができます。 フルサイズの曲線形状が手のカーブになじむほか、サイドのラバーグリップが快適性を高めます。 単三形乾電池×2個で最長36カ月の長寿命設計。 安定した接続のUnifying USBレシーバー経由で最長10メートル離れた場所からでも操作可能。 macOSおよびWindows対応。また「Works with Chromebook」認定製品となっています。
仕様チルト機能:○、高速スクロールホイール:○ セット内容マウス本体、Logicool Unifyingレシーバー、単三形乾電池×2、取扱説明書、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)135(電池含む) 対応OSWindows 10, 11 以降、macOS 10.5 以降、「Works With Chromebook」認定 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(Unifyingレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42×109 接続USBポート必須 センサー高精度オプティカルトラッキング 使用電池単三形乾電池×2本 解像度1000± 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大36カ月 ボタン数7 アズワン品番64-3939-09 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

おすすめ人気ランキング