USBハブ :「Aタイプ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-C(1)
お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
質量(g)約46
ポート数4ポート
ケーブル長(m)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25
インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
使用温湿度範囲5~40℃/5~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数4
データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
色ブラック
質量(g)約55
ポート数4ポート
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)
保証期間6か月間
動作湿度(%)5~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。