USBハブ :「SUNEAST」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレー ケーブル長(mm)145 USBポート数3
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

SUNEAST(サンイースト)9in1 multi HUB
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABS スペースグレー 質量(g)62.8 対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く) 解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz 動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より日本国内にて1年間 ケーブル150mm・本体一体型 インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1 データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

SUNEAST(サンイースト)6in1 multi HUB
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能
スペースグレー 動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間日本国内にて1年間
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)