USBハブ :「AC USB アダプター」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(20)
5(1)
7(2)
10(1)
16(1)
16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。 トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。 大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。 パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。 本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。 着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数16 付属品USB2.0ケーブル トラスコ品番828-2967 ブラック 質量(g)170(ケーブル、ACアダプタ除く) ケーブル長(m)DC(付属ACアダプター)/1.5(コネクタを除く) 対応機種WindowsR7、Vista(~SP2)、XP(SP1~SP3)、2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、MacOSX10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26(ケーブルを除く) 動作環境温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)150 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)セルフパワー時/16ポート合計7500以内、かつ4ポート合計2600以内 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×16
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数4 ケーブル長(cm)30 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)約70 規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-A 適合地域日本国内 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 3.0
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。便利な4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約7cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様供給可能電流:4ポート合計最大400mA(各ポート100mA未満) 質量(g)約30 ポート数アップストリーム(パソコン側)ポート数:USB-Aプラグ×1 ※USB Type-C(TM)変換アダプター付、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:USB-Aポート×4 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×約22×約12(ケーブル含まず) 保証期間1年間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約7※コネクタ含まず データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m) 質量(g)約53.5(本体のみ) ポート数7 電源セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130 ケーブル長(cm)約60 供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】 通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
ポート数4 付属品専用ACアダプター 質量(g)約50.0 規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-A 適合地域日本国内 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)140 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計最大2000(各ポート500未満) USB規格USB 2.0
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く) ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く) 仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)45 電源セルフパワー/バスパワー共用 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 USBポート数4 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く) USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く) 仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)93 電源セルフパワー/バスパワー共用 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用 USBポート数4 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A ブラック ケーブル長(m)約1 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約45.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1 プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps 対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

USB-3HSC1BK USB3.0 4ポートハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB3.0 4ポートハブ
直付けタイプで持ち運びにも便利です。 コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。 USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
ブラック 質量(g)32 ポート数4 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×9(コネクタ含まず) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ コネクタUSB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0892-58 供給電流(mA)最大900(全4ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×7 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:1900mA最大(全ポート合計)最大400mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 2A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.5m)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ナカバヤシUSB3.0ハブ
エコ商品
ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
ポート数4 ケーブル長(cm)80 付属品USB3.0ケーブル 質量(g)90 対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15 RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeA コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ4ポートUSB2.0ハブ
エコ商品
持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4 ケーブル長(cm)10 質量(g)20 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeA コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 トラスコ品番828-2973 ブラック 質量(g)約44g 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く) 電流(mA)(供給可能)4ポート合計720以内(各ポート180未満) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く) 質量(g)約27.0 ケーブル長(m)0.1 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 保証期間6カ月 接続端子USB Type-A 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)10 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数4ポート ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く) 電源供給方式バスパワー 質量(g)約35 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0の高速通信に対応 セルフ・バス両対応 ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心 過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
ポート数4ポート ケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5 電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) ブラック 付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書 質量(g)約71 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3773-86 USBポート数4 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。 スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。 ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
ケーブル長(m)約1 質量(g)約34 ポート数4 電源バスパワー 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×32×10(本体部) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番64-0908-07 供給電流(mA)最大400(全ポート合計) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームMini-B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB-3H420BK 急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ケーブル直付タイプです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ブラック ポート数4 電源セルフパワー・バスパワー両対応 本体質量(g)約44 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×14 アズワン品番64-0910-60 USBポート数4 供給電流(mA)(最大)900/1ポートあたり 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブです。 スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
ポート数4 ケーブル長(cm)2.9 質量(g)約20.0 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.0×37.3×9.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。 USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 ケーブル長(cm)30 ブラック 質量(g)約106.1 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

録画機能のあるテレビに接続することで、HDDを最大4台まで増やせるUSB2.0ハブです。 テレビの電源に連動してHDDへの給電をON/OFFする電源連動機能に対応しています。※電源連動機能を搭載したTV、HDDでの使用時に有効です。 USBコネクタには横方向に180°回転可能で、取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 使用していないポートへのホコリの付着を防ぐホコリ防止キャップが付属しています。 裏面にネオジム磁石を装備し、スチール製のラックなどにしっかりと固定可能です。 抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
ポート数4 仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター トラスコ品番828-2966 適合機種録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはエレコムWebページをご確認ください。 ブラック 質量(g)約46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)140 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) 使用可能電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1,900以内バスパワー時:4ポート合計400以内 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。 収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)約6(コネクタ除く) 質量(g)約34.1 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×15(ケーブル除く) 保証期間6か月 動作温湿度範囲5~40度、30~80%(結露不可) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電源供給方式セルフパワー/バスパワー 供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約93.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷