OAタップ/電源タップ :「c型プラグ」の検索結果
関連キーワード
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップです。デスクやテーブル、カウンター等の天板にねじ式クランプで固定でき、手の届きやすい位置にコンセントが設置できます。 プラグはトラッキング防止スリーブ付きのL型プラグです。
材質合成樹脂
寸法(mm)W50×D73×H110(天板上66)
質量(g)400
定格電圧コンセント:100V屋内用、USB:入力100V屋内用、出力5V 3A(Type A/C合計)
コード長さ(mm)2000
生産国ベトナム
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。