外付メモリカードリーダー :「type c usb」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-44
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。