切替器/分配器/コンバーター :「黒マント」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。
1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。
テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。
机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。
LED表示で操作中のパソコンを識別できます。
長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。
手動スイッチ切り替え式。
4ポートUSBハブとしても使えます。
USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。
付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。
ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作確認済機器OS:Windows 10/11
USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。
USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。
ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。
ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)
色ブラック
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート最大18Gbps
動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。) 。最大12段階の調整ができます。
仕様コントロール調整:最大12段階
セット内容本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)
色ブラック
コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メス
コントロール電源:PMW方式
ケーブル長(cm)約50
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。