1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。
HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。
2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。
ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。
裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。
手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。
切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。
[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数【パソコン】2台
仕様【切替音】なし
付属品マニュアル
質量(g)約410※ケーブルを含む
切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む
対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5
対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。
最大消費電力(W)2.65
インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1
最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)300(合計1500mW)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本
適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード
質量(g)690※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44
適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【VCCI Class B】対応
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
最大接続台数【パソコン】4台
ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本
適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード
質量(g)460※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44
適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【VCCI Class B】対応
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
最大接続台数【パソコン】2台
ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし
付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル
質量(g)約320(ケーブルを含まず)
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
定格電圧(V)5
対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(ケーブル、突起部を含まず)
対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DVIコネクタ搭載ディスプレイ、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。
最大消費電力(W)5
インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1
最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
最大接続台数【パソコン】2台
供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし
付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、パソコン用カスタムケーブル(1.8m ※コネクター含む)1本、ACアダプター、マニュアル
質量(g)500(ケーブルを含まず)
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
定格電圧(V)5
対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×25(ケーブル、突起部を含まず)
対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください、DVIコネクタ搭載ディスプレイ
インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×4・USBタイプA(オス)×8・3.5Φステレオミニ(オス)×4、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1
最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)
保証期間1年間
供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。