切替器/分配器/コンバーター :「AC USB アダプター」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約181(本体のみ) 外形寸法(mm)W136 × D62 × H15 規格HDMI(Deep color対応) ポート数4 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 4系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約93(本体のみ) 外形寸法(mm)W90 × D45 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数2 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 2系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、。位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書 質量(g)約400(本体のみ) 外形寸法(mm)W228 × D84 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数8 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 8系統 電源仕様10W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約200(本体のみ) 外形寸法(mm)W140 × D64 × H16 規格HDMI(Deep color対応) ポート数5 入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷