DVD-R :「接続コネクタ」の検索結果
関連キーワード
。最大24倍速の高速書き込みに対応したType-C/USB A 搭載のパソコン対応外付型DVDドライブ。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続とオーバースピード機能による書き込みによってメディア表記以上の倍速書き込みが可能※。※推奨メディアの品質や環境により発揮できない場合があります。低倍速メディアでも高倍速で書き込みができるオーバースピード書き込み機能により、1層DVD-Rで最大24倍速の書き込み速度を実現。また一般的なポータブルDVDに比べ最大約2分の1の時間での書き込みが可能。大容量データもスピードバックアップが可能で快適にお使いできます。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。USB Type-Cコネクターは、表と裏の区別がないので、向きを気にせず接続することができます。※USB Type-Cで使うときは、添付のC(オス)-A(メス)変換アダプターをご利用ください。「B’s Recorder」は、CD やDVDを焼くディスク作成ソフト(ライティングソフト)の定番です。パスワード付きDVDディスクの作成や音楽CDの作成ができます。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
『DVD』には他にこんなカテゴリがあります
- DVD-R
- DVD-RW
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。