6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取扱い終了

保存温度範囲(℃)0~60 フォーマット形式Windows 外形寸法(mm)縦94×横90×厚さ3.3 記憶容量(MB)1.44 トラック本数:80×2密度:5.33tpmm 使用環境温度(℃)0~60 セクター数18個 最大記録密度(ftprad)15916 保磁力(kA/m)56 塗膜厚(μm)0.9 レコード長(バイト)512 質量(g)19(1枚当り) 速度転送:500KBPS 記録方式MFM/FM 使用湿度範囲8~80% 種別紙ケース入 ディスク径(Φmm)86 厚さ(μm)ディスク:77 保存湿度範囲8~90% 仕様アルミシャッターハンデンシティ両面
取扱い終了

フォーマット形式Windows用
取扱い終了

環境に配慮したフロッピー 再生紙ケース入り フォーマット済
記憶容量1.44MB 質量(g)17(1枚当り) 厚さ(μm)ディスク:77 速度転送:500KBPS 使用湿度範囲8~80%RH ディスク径(Φmm)86 使用環境温度(℃)10~60 保存温度範囲(℃)4~53 保存湿度範囲8~90%RH フォーマット形式DOS/V 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)94×90×3.3
取扱い終了

カラーフロッピーディスクでカラフル保存。分類上手 WINフォーマット済。 塩ビ系バインダーを使用していない、環境に配慮した磁気ディスク。
記憶容量1.44MB ブルー、シアン、グリーン、ライム、イエロー、オレンジ、ピンク、ローズ、パープル、ホワイト各2枚 質量(g)17(1枚当り) 外形寸法(mm)縦94×横90×厚さ3.3 厚さ(μm)ディスク:77 記録方式MFM 速度転送:500KBPS 使用湿度範囲8~80%RH ディスク径(Φmm)86 使用環境温度(℃)10~60 保存温度範囲(℃)4~53 保存湿度範囲8~90%RH 入数1パック(22枚入)
取扱い終了

コンパクト保存ケース入 紙ケースとインデックスラベルに再生紙を使用
記憶容量1.44MB 質量(g)17(1枚当り) 外形寸法(mm)縦94×横90×厚さ3.3 厚さ(μm)ディスク:77 記録方式MFM 速度転送:500KBPS 使用湿度範囲8~80%RH ディスク径(Φmm)86 使用環境温度(℃)10~60 保存温度範囲(℃)4~53 保存湿度範囲8~90%RH
取扱い終了

おすすめ人気ランキング