Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン等に接続可能なType-C・USB3.0に対応したケーブルタイプのマルチハブアダプタ。人気のType-C接続対応の「Surface」や「Mac book」シリーズにも最適。※一部ご使用できない機器もございますのでご注意ください取り回しに便利な16cm長のType-Cコネクタケーブルタイプ。Type-Cポート×2、USB3.0ポート×3、Φ3.5mmDCジャック×1(電源供給)搭載。※Φ3.5mm DC5V外部電源機器(別売)を接続すればセルフパワーとして使用できます。Type-C接続が可能なWindowsOS 7/8/10&Mac OS 10.4以上搭載のパソコン等に対応。(その他OSではご使用できません)
材質ABS
色ブラック
質量(g)約42.2
電源セルフパワー・バスパワー両対応。※Φ3.5mm DC5V外部電源機器(別売)を接続すればセルフパワーとして使用できます。
対応OSWindows 2000 SP4 / XP SP3 / 2003 / Vista / 7 / 8 /10/ Mac OS10.4以降
接続端子USB Type-C(オス) ※Type-C接続対応のパソコンやタブレットPC等に対応。
サイズ(mm)約90.2×40×12.8
ケーブル長(cm)接続:約16
USBポート(コネクタ)USB Type-C(データ通信専用)×2、USB3.0ポート×3