5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 動画あり
芯が折れないデルガード。逆さにするだけで消しゴムが出るタイプ!金属グリップにより低重心で安定した筆記ができます。
方式ノック式 材質軸は樹脂・塗装仕上げ 芯径(mm)0.5 サイズ(mm)11.6×143.0
1本
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「旅行」をキーワードに、海外気分を演出するヨーロッパ雑貨調のカラーフライトに0.3mmが仲間入り。手帳などに細かい文字を書けます。 鉛筆のように持ちやすく、シンプルな細身のフォルムで使う人を選びません。 繰り出し式の大きな消しゴム付きで、実用性も高いシャープです。(消しゴムはノック部を時計回りに、繰り出してください。)
芯径(mm)【シャープ芯】0.3 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)145.8 質量(g)9.8
1本
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替え消しゴムG(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼブラノックペンシル M-1700
エコ商品
出す・書く・消すが片手でスマートに完結するシャープペン。鉛筆のようなやわらかな六角軸でグリップ部品がなくシームレスな形なので持つ位置を選びません。振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載で持ち替えずに素早く芯を出せます。キャップが要らない繰り出し式消しゴムでキャップを失くす心配がありません。
質量(g)10.3 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(軸径Φ×全長)(mm)9.7×145.5 替え消しゴムN(3個入り)
1本
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3 替え消しゴムG(5個入)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『筆記用具』には他にこんなカテゴリがあります