機構部品 :「ウレタンディスク」の検索結果
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品六角ナット
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
旋回半径(mm)69
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品六角ナット
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器
材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム
車輪径(Φmm)50
質量(g)780
許容荷重(N)784
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30063
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン
許容荷重(N)392
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d(Φmm)11
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ウレタンゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン
許容荷重(N)392
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。
振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。
用途精密機器・運搬用台車
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。
振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。
用途精密機器・運搬用台車
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ウレタン
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d(Φmm)11
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)680
材質(車輪)ウレタンゴム
許容荷重(N)1170
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30055
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
車軸部にベアリングを使用しています。
用途超大型機器
材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
車軸部にベアリングを使用しています。
用途超大型機器
材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
用途大型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR)
表面仕上げ焼付塗装
寸法t(mm)12
旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
用途大型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR)
表面仕上げ焼付塗装
寸法d(Φmm)15
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。