機構部品 :「埋め込み 取っ手」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品取付け用ナット
質量(g)47
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00748
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器
材質ABS樹脂
付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
表面仕上げクロムめっき
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置
材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード4689
1個
¥912
税込¥1,003
当日出荷
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
表面仕上げヘアライン仕上
絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質PC/ABS
付属品ビスセット
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
タキゲンコード4685
1個
¥3,835
税込¥4,219
6日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
付属品ビスセット
材質PC/ABS
表面仕上げシボ仕上(ブラック)
タキゲンコード04652
1個
¥282
税込¥310
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体
付属品取付け用ナット
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード04560
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金
表面仕上げヘアライン仕上
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
表面仕上げバフ研磨
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
仕様固定
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)805
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
鍵番号:0200
タキゲンコード2805
1個
¥4,534
税込¥4,987
5日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
質量(g)1945
適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60752
1個
¥14,054
税込¥15,459
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
適合パイプΦ17.3 t=2.3
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。