機構部品 :「機構部品」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付
用途配分電盤・工作機械
長さ(m)1
材質クロロプレン(CR)
使用周囲温度(℃)-20~+80
標準色ブラック
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
こんなお得な商品も!
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
タキゲンコード24230
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)-30~+80
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)-20~70
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に
材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
色ブラック
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め
材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)
色ブラック
質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)20
規格UL規格UL510(FR)
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)
標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。