47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプマスターバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合機種全機種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(44.1MB)
1個
479 税込527
3日以内出荷

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロバイス用のスピンドルです。
質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
61日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ナベヤモールドバイス口金
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本 寸法B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ5軸マシンバイス
エコ商品
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440 全長(mm)230 質量(kg)9.3 寸法L(mm)70 寸法H(mm)10 寸法A(mm)230 寸法S(mm)45 寸法D(mm)48 寸法E(mm)30 表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜) 寸法B(mm)126 寸法C(mm)125 寸法T(mm)125 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)249.2 寸法Y(mm)5 寸法M(mm)90 寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3 寸法O(mm)M10 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)32 寸法G(mm)27 寸法K(mm)10 寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6 寸法V(mm)32 トルク(N・m)120 熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53) 寸法x(mm)16 寸法AC(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)25 寸法F-1(mm)0~132 寸法F-2(mm)7~139 寸法F-3(mm)83~205
1個
205,300 税込225,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。 ※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通 種類旧可動体側用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

マイクロバイス用のスピンドルです。
質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
61日以内出荷

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14 締付力(kN)30 付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式 寸法D(mm)82 寸法F(mm)90 寸法J(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品取付け用ボルト 質量(kg)5.36 最大締付力(kN)8 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)(最大)7
1個
589,800 税込648,780
3日以内出荷

長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本 移動距離(mm)(中心)±5 口幅(mm)102 適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 標準ガイドブロック幅(mm)18
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付用ボルト(M5X17-4個) 材質SCM440相当 質量(kg)0.32 表面処理黒染め 熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250 質量(kg)7.8 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ爪で強力にワークをクランプします。 口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02) 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
1個ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799,800 税込879,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 口開き(mm)138 口深(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本) 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) 表面処理黒染め 口幅(mm)40 操作トルク(N・m)最大:7 最大締付力(kN)8 付属品取付け用ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440 質量(kg)0.7 寸法H(mm)6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)83 寸法D(mm)32.5 寸法E(mm)21 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 寸法B(mm)25 寸法C(mm)35.7 寸法M(mm)21 寸法I(mm)3.5 寸法G(mm)10 最大締付力(kN)20 口幅(mm)45 熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:50 可動体形状V型
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)27 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519,800 税込571,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)30 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)28 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 寸法CC(mm)179.5 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

ナベヤ取付クランプ
エコ商品
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)17 寸法C(mm)15 寸法D(mm)43 寸法E(mm)24 寸法F(mm)8 寸法G(mm)32 レッグランプLCMC123 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01 材質S50C 寸法C(mm)8 熱処理焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベヤユニバーサルベース
エコ商品
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 質量(kg)1.2 寸法L(mm)29.5 寸法H(mm)15 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)20 寸法P(mm)8.5 寸法M(mm)33 寸法N(mm)9 寸法O(mm)14 寸法J(mm)(並目)M8 寸法G(mm)15 寸法K(mm)17 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 寸法U(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング 質量(kg)0.5 寸法L(mm)3 寸法H(mm)11 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法D(mm)60 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45 寸法C(mm)19 寸法I(mm)35 寸法J(mm)1.5 寸法G(mm)17.5 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ナベヤハイトブロック
エコ商品
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個 寸法A(mm)406 寸法B(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 寸法L(mm)66 寸法H(mm)28 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法P(mm)9 寸法M(mm)62.5 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法G(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ薄型パラレルブロック
エコ商品
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付 寸法C(mm)8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36 寸法A(mm)100 寸法F(mm)29 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法I(mm)28 寸法G(mm)27.5 入数2個1組 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤガイドブロック(段付型)
エコ商品
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤネオ グリップ(空圧式)
エコ商品
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個 ストローク(mm)(片側)3 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa)0.6 口幅(mm)85 口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
699,800 税込769,780
61日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります