機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

検索条件:
キーワードHPM ブランドピスコ(PISCO)

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. プラレールチェーンHPMシリーズ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥79 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPMシリーズ 1セット(1リンク)ほか

【特長】フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。 【色】黒 【材質(本体)】ナイロン6+ガラス20% 【使用温度範囲(℃)】-10〜80 【材質(取付金具)】SPCC+三価ユニクロメッキ 【使用環境条件】酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。 【最大フリースパン(m)】1 【最大移動速度(m/sec)】2.5 【関連資料】使用方法

機械部品 > ケーブルベア > 本体
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) 寸法t(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05588975 HPM204-R28 1セット(1リンク) 15 18 14 ¥79 3営業日後以内
05588984 HPM204-R28 1セット(3リンク) 15 18 14 ¥239 3営業日後以内
05588993 HPM204-R28 1セット(5リンク) 15 18 14 ¥399 3営業日後以内
05589002 HPM204-R28 1セット(10リンク) 15 18 14 ¥799 3営業日後以内
05589018 HPM205-R28 1セット(1リンク) 15 18 14 ¥81 3営業日後以内

2. HPMシリーズ用取付金具 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥389
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) HPMシリーズ用取付金具 1個

【適合】HPM204、HPM205

機械部品 > ケーブルベア > 周辺部品
注文コード 品番 内容量 種別 販売価格 出荷目安 数量
05589133 M2-MAO 1個 移動端用 ¥389 5営業日後以内
05589142 M2-FAO 1個 固定端用 ¥389 3営業日後以内
05589158 M2-FBO 1個 固定端用 ¥389 3営業日後以内

3. プラレールチェーン用取付金具(固定端用) ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーン用取付金具(固定端用) 1セット
レビュー:(1)

【特長】プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。

機械部品 > ケーブルベア > 周辺部品
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
10413882 U2-FBO 1セット 固定端用 ¥359 3営業日後以内
10413891 U2-FAO 1セット 固定端用 ¥359 0営業日後以内

4. プラレールチェーン用取付金具(移動端用) ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーン用取付金具(移動端用) 1セット
レビュー:(1)

【特長】プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。

機械部品 > ケーブルベア > 周辺部品
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
10413803 U2-MAO 1セット 移動端用 ¥359 0営業日後以内
10413812 U2-MAI 1セット 移動端用 ¥359 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります