機構部品 :「鍵 管理」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)62 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni キー番号G3401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋宅配錠(左取付)
エコ商品、RoHS
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカー タイプ左施錠・右吊り仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

栃木屋宅配錠(右取付)
エコ商品、RoHS
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカー タイプ右施錠・左吊り仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
14日以内出荷

電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 質量(g)126 消費電力(W)1.2 定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷) 定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格) 適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5 材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Zn キー番号373
1個
5,298 税込5,828
14日以内出荷

電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 質量(g)136 消費電力(W)1.2 定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷) 定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格) 適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5 材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじ キー番号K01~K20
1個
5,798 税込6,378
14日以内出荷

仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
2,498 税込2,748
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング