止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など
付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)
寸法(mm)図面通り
仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート
キーS200
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。