機構部品 :「便座 ヒンジ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転
材質ポリアセタール(ガラス入)
色ホワイト
質量(g)10
種類軸型
使用温度範囲(℃)0~40
開き角度(度)110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
仕上素地
幅W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。